Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Typ: ECQ-E2335KF CAPACITOR POLYESTER FILM, 3.3UF, 250VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2281784
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E2335KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Produktpalette: ECQE(F) Series
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Kapazität: 3.3 ᄉF
  • Anschlussabstand: 17.5 mm
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ECQ-E2335KF, 2281784, 228-1784
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 1,08*
    € 1,38*
    Frei Haus
    ab € 1,15*
    € 1,39*
    Lager 139N
    € 25,00*
    ab € 0,442*
    € 2,03*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,035*
    € 1,23165
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cornell-Dubilier
    DME2W3P3K-F
    ab € 1,0658*
    Ähnlich
    Vishay
    BFC237343335
    ab € 6,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.