Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECQ-E2223KF CAPACITOR POLYESTER FILM, 0.022UF, 250VD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2281769
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E2223KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Kapazitätstoleranz: ? 10%
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ?C
  • Nennspannung: 250 V
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Produktpalette: ECQE(F) Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ?C
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC, ECQ-E2223KF, 2281769, 228-1769
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,0729*
    € 0,0875*
    5
    € 6,95*
    ab € 0,129*
    € 0,363*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0835*
    € 0,09937
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0729*
    € 0,08675
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 262,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cornell-Dubilier
    DME2S22K-F
    ab € 0,277*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.