Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Typ: ECQ-E2104KB CAPACITOR POLYESTER FILM, 0.1UF, 250VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2281749
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E2104KB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
Anschlussabstand: 5 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • Bauform - Kondensator: -
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Produktpalette: ECQE(B) Series
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Kapazität: 0.1 ᄉF
  • Nennspannung: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ECQ-E2104KB, 2281749, 228-1749
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,95*
    ab € 0,0879*
    € 0,1312*
    Lager 139N
    1
    € 25,00*
    ab € 0,1025*
    € 0,5356*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5356*
    € 0,63736
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2458*
    € 0,2925
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2066*
    € 0,24585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1738*
    € 0,20682
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1588*
    € 0,18897
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kester
    83-7068-1402
    ab € 4,68*
    Zubehör
    TE Connectivity
    H81K0BYA
    ab € 2,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.