Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Typ: ECQ-E6103KF CAPACITOR POLYESTER FILM, 0.01UF, 630VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2280268
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E6103KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
kt-kondensator
RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Produktpalette: ECQE(F) Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kapazität: 10000 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Bauform - Kondensator: -
  • Nennspannung: 630 V
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ECQ-E6103KF, 2280268, 228-0268
    Angebote (4)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,95*
    ab € 0,23*
    € 0,49*
    Lager 139N
    1
    € 25,00*
    ab € 0,1126*
    € 0,531*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,56*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,133*
    € 0,752*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3715*
    € 0,44209
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2768*
    € 0,32939
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2231*
    € 0,26549
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1807*
    € 0,21503
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1341*
    € 0,15958
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1126*
    € 0,13399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cornell-Dubilier
    DME6S1K-F
    ab € 0,337*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.