Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEPPERL+FUCHS PA V15-G PG9 SENSOR CONNECTOR, M12, RCPT, 5POS, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2250352
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     V15-G PG9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Steckerkodierung: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 125 VDC
  • Nennstrom: 4 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Sensorkontakt: Screw Socket
  • Anzahl der Positionen: 5 Positions
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Cable Mount
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, PEPPERL+FUCHS PA, V15-G PG9, 2250352, 225-0352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,88*
    € 54,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,99*
    € 52,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,95*
    € 49,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,57*
    € 45,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,13*
    € 42,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,36*
    € 42,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,49*
    € 35,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.