Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP2020ABERR10M01 INDUCTOR, SHIELDED, 100NH, 35A, SMD, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2226436
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2020ABERR10M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 13.5 A
  • Produktpalette: IHLP-2020AB-01 Series
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Sättigungsstrom (Isat): 35 A
  • Induktivität: 100 nH
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2020 [5050 Metric]
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • DC-Widerstand, max.: 0.0046 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 5.49 mm
  • Produktbreite: 5.18 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP2020ABERR10M01, 2226436, 222-6436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,643*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,546*
    € 1,83974
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,456*
    € 1,73264
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.