Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-TDR027V1 DEMO BOARD, PD84008L-E 512MHZ RFID MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2212610
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-TDR027V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungsspezifische
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Prozessorarchitektur: -
  • Prozessorserie: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Unterart Anwendung: RFID
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless Connectivity
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorkern: PD84008L-E
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Demonstration Board for PD84008L-E
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 220,11*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 246,38*
    € 293,19
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 241,63*
    € 287,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 232,44*
    € 276,60
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 226,93*
    € 270,05
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 220,11*
    € 261,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.