Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-TDR016V1 EVAL BOARD, PD55015E RF POWER AMPLIFIER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2212601
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-TDR016V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Kit-Anwendungsbereich: Wireless Connectivity
  • Prozessorarchitektur: -
  • Produktpalette: -
  • Unterart Anwendung: Power Amplifier
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Lieferumfang des Kits: Evaluation Board for PD55015E
  • Prozessorfamilie: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes
  • Prozessorkern: PD55015E
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Prozessorserie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, STMICROELECTRONICS, STEVAL-TDR016V1, 2212601, 221-2601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 223,62*
      
    Preis gilt ab 8 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 231,47*
    € 275,45
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 223,62*
    € 266,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.