Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS J603 TERMINAL BLOCK JUMPER, 2WAY, 17.5MM, Acc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2183468
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     J603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Art des Zubehörs: Jumper
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Zur Verwendung mit: Single and Double row flat mount thermoset terminal blocks
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß: 17.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, J603, 2183468, 218-3468
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,592*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,092*
    € 1,29948
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.