Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER 2089-160-BLF GAS DISCHARGE TUBE, 1.6KV, AXIAL, DC Bre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2148641
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2089-160-BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 3 kA
  • DC-Zündspannung: 1.6 kV
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: 2089 Series
  • Ansprechstoßspannung: 2.6 kV
  • Bauform - GDT: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS JW MILLER, 2089-160-BLF, 2148641, 214-8641
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,499*
    € 0,64*
    2 Tage
    962
    1
    € 14,99*
    ab € 0,516*
    € 1,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.