Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL LSD2F SWITCH, LIMIT, 600/250V, 10A, TOP ROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2143726
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     LSD2F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 600 V
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Top Roller Plunger
  • Kontaktkonfiguration: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Produktpalette: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • Betätigungskraft, max.: 17.79 N
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, honeywell endlagenschalter, endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, LSD2F, 2143726, 214-3726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 228,19*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,98*
    € 292,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,19*
    € 271,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Honeywell
    LSZ51C
    ab € 12,27*
    Zubehör
    Honeywell
    LSZ51D
    ab € 9,95*
    Zubehör
    Honeywell
    LSZ51A
    ab € 11,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.