Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR PM3-PHDW12.0 PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 5.943MM, RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2143505
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PM3-PHDW12.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Lichtstärke: 30 mcd
  • LED-Farbe: Red
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Montagelochdurchmesser: 5.943 mm
  • Betriebsspannung: 48 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 48 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte ip67, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, BIVAR, PM3-PHDW12.0, 2143505, 214-3505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,26*
    € 16,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ideal Industries
    L-4419
    ab € 24,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.