Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RS1A23D10 SSR, PANEL MOUNT, 32VDC, 12A, 265VAC, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2142645
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RS1A23D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
halbleiterrelais carlo gavazzi
Schaltmodus: Zero Crossing
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • Produktpalette: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Laststrom: 12 A
  • Betriebsspannung, min.: 42 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Relaismontage: Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RS1A23D10, 2142645, 214-2645
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    3
    € 6,95*
    ab € 23,24*
    € 27,52*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 34,00*
    € 38,59*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,00*
    € 40,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.