Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC-T8-60-10W-L-UM-CW-01 LED BULB, G13, COOL WHITE, 11W, T-8, Lam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2137065
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC-T8-60-10W-L-UM-CW-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
Leuchtmittel G13
LED-Farbe: Cool White
  • Nennenergie: -
  • Lampensockel: G13
  • Strahlöffnungswinkel: 120°
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Entsprechende Wattzahl: -
  • Außenlänge: 26 mm
  • Korrelierte Farbtemperatur: 6000 K
  • Art der Dimmung: Non-Dimmable
  • Versorgungsspannung: 120 V
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Lampenausführung: Tube
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 603.2 mm
  • Nennleistung: 11 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sockel G13, led g13 kaltweiß, led g13, Beleuchtung, häusliche, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, Umgebungen, MULTICOMP PRO, MC-T8-60-10W-L-UM-CW-01, 2137065, 213-7065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,21*
    € 35,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,69*
    € 35,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,70*
    € 23,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC-T8-120-20W-L-UM-WW-01
    ab € 18,04*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-T8-150-24W-L-UM-WW-01
    ab € 24,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.