Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP BB202,115. VARICAP DIODE, 33.5PF, SOD-523, CAPACITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2133898
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BB202,115.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
diode nxp
kapazitätsdiode
Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: BB202 Series
  • Sperrspannung: 6 V
  • Kapazität: 33.5 pF
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Durchlassstrom, max.: 10 mA
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Dioden, Gleichrichter, Kapazität, Thyristoren, Transistoren, Varaktoren, variabler, Varicaps, NXP, BB202,115., 2133898, 213-3898
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,338*
    € 0,368*
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.104,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.