Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM DRA1CMX60D10 SSR, DIN RAIL MOUNT, 60VDC, 10VDC, 10A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom DRA1-CMX60D10 Halbleiterrelais DRA1 CMX, 3 → 10 Vdc Spule, 0 A - 8 A
Sensata / Crydom DRA1-CMX60D10 Halbleiterrelais DRA1 CMX, 3 → 10 Vdc Spule, 0 A - 8 A
Sensata / Crydom DRA1-CMX60D10 Halbleiterrelais DRA1 CMX, 3 → 10 Vdc Spule, 0 A - 8 A
Artikel-Nr.:
     139N-2133237
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1CMX60D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Beschreibung: SSR, DIN RAIL MOUNT, 60VDC, 10VDC, 10A,
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: DRA1CMX60D10
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRA1CMX60D10, 2133237, 213-3237
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 46,61*
€ 52,97*
1 Tag
20
1
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 53,83*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 51,38*
€ 60,48*
Lager 139N
nicht lagernd
5
€ 25,00*
ab € 63,22*
€ 64,66*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 323,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.