Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM HS053D53TP50D SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 82.5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2127504
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     HS053D53TP50D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Beschreibung: SSR, PANEL MOUNT, 530VAC, 32VDC, 82.5A,
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: HS053D53TP50D
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, HS053D53TP50D, 2127504, 212-7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,53*
€ 539,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,65*
€ 493,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,03*
€ 470,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.