Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SENSATA/CRYDOM DRA1CMXE200D3 SSR, DIN RAIL MOUNT, 200VDC, 28VDC, 3A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139N-2126671
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1CMXE200D3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Beschreibung: SSR, DIN RAIL MOUNT, 200VDC, 28VDC, 3A,
  • RoHS konform: Ja
  • Hersteller: CRYDOM
  • Typ: DRA1CMXE200D3
  • RoHS konform: Ja

Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRA1CMXE200D3, 2126671, 212-6671
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 61,27*
Lager 139N
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 61,82*
€ 70,61*
Preise: Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 139N
Versand: Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.