Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KENTEC ELECTRONICS EB-AT91SAM3U-LCD LCD INTERFACE EXPANSION BOARD, Silicon M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120097
Hersteller:
     Kentec Electronics
Herst.-Nr.:
     EB-AT91SAM3U-LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwendungsspezifische
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Prozessorserie: Cortex-M3
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Unterart Anwendung: LCD Display
  • Prozessorkern: AT91S
  • Prozessorfamilie: AT91SAM3xxx
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: To Be Advised
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Expansion Board
  • Kit-Anwendungsbereich: Interface
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,00*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    54102-S08-18
    ab € 1,045*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.