Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 374624B60024G HEAT SINK, Packages Cooled:BGA, Thermal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2120058
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     374624B60024G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Gekühlte Bauformen/Gehäuse: BGA
  • Außenlänge - imperial: 1.38 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außenhöhe - imperial: 0.394 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 1.38 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 35 mm
  • Außenlänge - metrisch: 35 mm
  • Wärmewiderstand: 23.4 °C/W
  • Außenhöhe - metrisch: 10.01 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOYD, 374624B60024G, 2120058, 212-0058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,36*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    125800D00000G
    € 0,265*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.