Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY PSPT-094-175-WT PERMASLEEVE HEAT-SHRINK WIRE MARKING SLE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2118334
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-094-175-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Innendurchmesser, max.: 2 mm
  • Innendurchmesser, min.: 0.6 mm
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 4.623mm x 44.83mm
  • Markierungstyp: Heat Shrinkable Sleeve
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene
  • Markierungsfarbe: White
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Schrumpfschlauch, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, PSPT-094-175-WT, 2118334, 211-8334
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,87*
      
    Preis gilt ab 10 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,9787* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 106,54*
    € 126,78
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 105,38*
    € 125,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 100,82*
    € 119,98
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 97,87*
    € 116,47
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.