Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Typ: 9001BW95Y SWITCH, PENDANT STATION, SPST-NO/SPST-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2115046
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001BW95Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Befehlsgeräte
Gehäuse
Hängetaster
Polzahl: 1
  • Schaltkapazität: 5 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 149,16*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,05*
    € 190,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,16*
    € 177,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.