Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB9Z-LED2R LED MODULE, RED, 24V, LED Module Type:-,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2114985
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB9Z-LED2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigen
Displays
Einbauleuchten
Einfarbige
Wellenlänge, typ.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • LED-Farbe: Red
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • Lichtstrom bei Test: -
  • LED-Modultyp: LED + Housing
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rectangular
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LB Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 22 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,50*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.