Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB9Z-LED2G LED MODULE, GREEN, 24V, LED Module Type:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2114984
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB9Z-LED2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul grün 24v
led modul
led module 24v
Produktpalette: LB Series
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Wellenlänge, typ.: -
  • LED-Modultyp: LED + Housing
  • Versorgungsspannung: 24 V
  • LED-Farbe: Green
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 16 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rectangular
  • Nennleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, IDEC, LB9Z-LED2G, 2114984, 211-4984
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,22*
    € 8,71*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 3,51*
    € 8,87*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.