Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB241-GTR02-504C2 POTENTIOMETER, AUDIO, 500KOHM, 250mW, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2100121
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB241-GTR02-504C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Produktlänge: 30.5 mm
  • SVHC: Lead
  • Nennleistung: 250 mW
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: PDB241 Series
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Widerstandsverlauf: Log (Audio)
  • Länge der Welle: 19 mm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometer: -
  • Produktbreite: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PDB241-GTR02-504C2, 2100121, 210-0121
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,05*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.