Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RA2425HA06 SSR, PANEL MOUNT, 230VAC, 280V, 25A, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2087868
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA2425HA06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Varistor
halbleiterrelais carlo gavazzi
Relaismontage: Panel
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Regelspannung, max.: 280 VAC
  • Laststrom: 25 A
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Regelspannung, min.: 90 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Betriebsspannung, max.: 280 VAC
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RA2425HA06, 2087868, 208-7868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,54*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,42*
    € 74,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,17*
    € 71,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,26*
    € 69,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,54*
    € 67,28
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    RSSAN25A
    ab € 27,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.