Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 120D10. Solid-State Panel Mount Relay, Control V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2086300
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     120D10.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
OPTO 22 Komponenten
halbleiterrelais opto22
Schaltmodus: DC Switch
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Produktpalette: DC Series
  • Laststrom: 10 A
  • Betriebsspannung, max.: 140 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 120D10., 2086300, 208-6300
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,63*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,95*
    € 95,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,02*
    € 94,03
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 77,72*
    € 92,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,45*
    € 88,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,66*
    € 81,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,63*
    € 69,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.