Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL PX2AN2XX150PAAAX DRUCKWANDLER, 150PSI, 1/8 in-27 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2080171
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PX2AN2XX150PAAAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck, max.: 150 Psi
  • Anschlusstyp: 1/8 Zoll - 27 NPT
  • Versorgungsstrom: 4 mA
  • Nennspannung: 5 V
  • Sensorausgang: Voltage
  • Produktpalette: PX2 Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Druckmessung: Absolute
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, honeywell drucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, PX2AN2XX150PAAAX, 2080171, 208-0171
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 74,73*
    € 98,84*
    40
    € 5,90*
    ab € 152,82*
    € 165,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    40
    € 25,00*
    ab € 185,82*
    € 226,52*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Stück
    € 226,52*
    € 269,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 198,19*
    € 235,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,82*
    € 221,13
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
    Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 9.060,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.