Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 1512STD TERMINAL BLOCK, BARRIER, 12 POSITION, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2050055
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     1512STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 12-polig
leiterplattenklemme
Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Nennstrom: 75 A
  • Rastermaß: 15.88 mm
  • Produktpalette: 1500 Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 10 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Reihen: 2 Row
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MARATHON SPECIAL PRODUCTS, 1512STD, 2050055, 205-0055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,72*
    € 121,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,25*
    € 119,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,85*
    € 115,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,17*
    € 107,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,67*
    € 100,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,55*
    € 93,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,87*
    € 79,58
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Marathon Special Products
    1504SC
    ab € 63,05*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    1504STD
    ab € 31,67*
    Zubehör
    Marathon Special Products
    1506STD
    ab € 38,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.