Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDIL FA10328 CRS-SS LENS WITH HOLDER, SQUARE, PC, XR-E SERIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1925101
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA10328 CRS-SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Produktpalette: -
  • Linsendurchmesser: -
  • Linsentyp: Spot Beam Lens
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: PC (Polycarbonate)
  • Linsenform: Square
  • Strahlentyp: Spot
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, FA10328 CRS-SS, 1925101, 192-5101
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,15*
      
    Preis gilt ab 144.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 288 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 1440 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 2880 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 144000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CREE LED
    XREBLU-L1-0000-00J02
    ab € 2,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.