Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON MOELLER LS-11-ZB. SAFETY INTERLOCK SWITCH,1NO/1NC,415V,6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1906329
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     LS-11-ZB.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Produktpalette: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • SchalteranschlĂźsse: Cage Clamp
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 415 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Zugfederklemme, eaton betätiger, scharnierschalter, endlagenschalter ip66, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, EATON MOELLER, LS-11-ZB., 1906329, 190-6329
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    8
    1
    € 6,40*
    ab € 29,70*
    € 33,23*
    23 Tage
    unbekannt
    2
    € 4,45*
    ab € 31,64*
    € 33,99*
    29 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 4,95*
    ab € 32,74*
    € 35,06*
    14 Tage
    nicht lagernd
    2
    € 4,75*
    ab € 33,07*
    € 35,36*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 104,43*
    € 113,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,86*
    € 135,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,43*
    € 124,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    272202
    ab € 8,18*
    Zubehör
    Eaton
    272203
    ab € 8,60*
    Zubehör
    Eaton
    266135
    ab € 6,35*
    Zubehör
    Eaton
    266136
    ab € 6,65*
    Zubehör
    Eaton
    225271
    ab € 0,42*
    Zubehör
    Eaton
    225270
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Eaton
    225269
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Eaton
    266134
    ab € 0,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.