Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RA6050-D16 SSR, PANEL MOUNT, 4.5-32VDC, 50A, 600VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905966
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RA6050-D16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
Schütze
Regelspannung, min.: 4.5 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RelaisanschlĂźsse: Screw
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Relaismontage: Panel
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, max.: 690 VAC
  • Laststrom: 50 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, CARLO GAVAZZI, RA6050-D16, 1905966, 190-5966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 145,30*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 155,43*
    € 184,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,02*
    € 180,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,59*
    € 178,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,30*
    € 172,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Carlo Gavazzi
    RHS100
    ab € 35,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.