Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER XTCEXFAC11 SCHĂœTZ, HILFSKONTAKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905614
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XTCEXFAC11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Hilfskontakte
Motoren
Motorsteuerungen
Anschluss des Hilfskontakts: Screw
  • Montage des Hilfskontakts: Front Mount
  • Zur Verwendung mit: Eaton XTRE Series Control Relays
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Konfiguration des Hilfskontakts: 1NO-1NC
  • Produktpalette: XT Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,69*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    216596
    ab € 2,67*
    Zubehör
    Eaton
    FAZ-D5/1-NA-SP
    ab € 50,90*
    Zubehör
    Eaton
    XTCEXFAG11
    ab € 17,51*
    Zubehör
    Eaton
    263467 & M22-PVT
    ab € 14,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.