Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

OMRON STI TL8012-S1024FM SAFETY INTERLOCK SWITCH,3NC/2NO,500V,5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1905605
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     TL8012-S1024FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter
verriegelungsschalter omron
Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: 3NC / 2NO
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SchalteranschlĂźsse: Screw
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 500 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, OMRON STI, TL8012-S1024FM, 1905605, 190-5605
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 435,54*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 485,35*
    € 577,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 435,54*
    € 518,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.