Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLJO-100.000MHZ OSCILLATOR, 100MHZ, 14.3 X 8.7MM, LVCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1904495
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLJO-100.000MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator 100mhz
oszillator
Oszillatorgehäuse: SMD, 14.3mm x 8.7mm
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: ABLJO Series
  • Nennfrequenz: 100 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ABLJO-100.000MHZ, 1904495, 190-4495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,46*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,15*
    € 48,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,25*
    € 47,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,14*
    € 44,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,46*
    € 43,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.