Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON URZ1E222MHD1TN ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 2200UF,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899728
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     URZ1E222MHD1TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Produktdurchmesser: 18 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Polarität: Polar
  • Kapazität: 2200 µF
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 hours @ 105°C
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • SVHC: 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktlänge: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Rippelstrom: 970 mA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktpalette: RZ Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, nichicon elektrolytkondensator 2200 uf 25v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 2200uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, URZ1E222MHD1TN, 1899728, 189-9728
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    250
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 1,60*
    € 1,99*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 2,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Pakete
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Pakete
    Mindestbestellmenge: 250 Pakete ( entspricht € 497,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.