Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP476K020HSB CAPACITOR TANT, 47UF, 20V, 1.2 OHM, 0.1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899578
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP476K020HSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.2 ohm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 47 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: TAP Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktlänge: -
  • Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Anschlussabstand: 6.35 mm
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: 14 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Spannung (DC): 20 V
  • Rippelstrom: -
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: avx tantalkondensator, tantal elektrolytkondensator, tantalkondensator 47 µf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP476K020HSB, 1899578, 189-9578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.