Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 1N4003RLG. STANDARD DIODE, 1A, 200V, 59-10, FULL RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1899546
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4003RLG.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 1a
Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • SVHC: Lead
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Qualifikation: -
  • Bauform - Diode: Axial Leaded
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, on semiconductor diode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 1N4003RLG., 1899546, 189-9546
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0356*
    € 0,0571*
    1 Tag
    4011
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,079*
    1000
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,08*
    € 0,08*
    250
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0408*
    € 0,1044*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0812*
    € 0,4715*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0558*
    € 0,0664
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0356*
    € 0,04236
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 571,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    1N4003-E3/54
    ab € 0,0401*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.