Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-375-595-WT. LABELING TAPE, VINYL, 9.53MM X 6.4M, BLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1892689
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-375-595-WT.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Produktpalette: -
  • Farbe des Beschriftungsbands: Black on White
  • Länge des Bands: 6.4 m
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Beschriftungsband: Adhesive
  • Zur Verwendung mit: Brady BMP21-PLUS, BMP21, ID PAL, LABPAL, BMP21-LAB Printers
  • Bandbreite: 9.53 mm
  • Klebebandmaterial: Vinyl
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 22,85*
    € 31,30*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 22,96*
    € 31,42*
    1 Tag
    79
    Frei Haus
    ab € 22,98*
    € 32,96*
    € 4,95*
    ab € 27,05*
    € 36,33*
    € 4,95*
    ab € 27,26*
    € 36,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,68*
    € 34,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,60*
    € 31,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.