Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL 97-3101A-14S-1S RUNDSTECKVERBINDER,BUCHSE,GR.14S,3POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1889837
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     97-3101A-14S-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • Nutzungsklasse: General Duty
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: Silver
  • Einsatzanordnung: 14S-1
  • Produktpalette: 97 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Receptacle
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Verschluss: Threaded
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, 97-3101A-14S-1S, 1889837, 188-9837
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,77*
    € 86,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,13*
    € 84,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,39*
    € 71,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,48*
    € 52,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,88*
    € 47,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,82*
    € 43,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-3055-14-6
    ab € 9,01*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3106A-14S-1P
    ab € 5,67*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1007-1
    ab € 2,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.