Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2020-15T-A1LF GAS DISCHARGE TUBE, 3P, 500V, DC Breakov


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1874037
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2020-15T-A1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(GDT)
Gasentladungsröhren
Schaltungsschutz
BOURNS
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Bauform - GDT: Radial Leaded
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Zündspannung: 60 V
  • Ansprechstoßspannung: 500 V
  • Produktpalette: 2020 T Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 2020-15T-A1LF, 1874037, 187-4037
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,05*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.