Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PAC500001009FAC000-DEL WIREWOUND RESISTOR, 10 OHM, 5W, ñ1%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1872968
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PAC500001009FAC000-DEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Widerstandstyp: High Power, Precision
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstand: 10 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Produktdurchmesser: 7.5 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Produktlänge: 26 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Nennleistung: 5 W
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennspannung: -
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktpalette: PAC Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, PAC500001009FAC000-DEL, 1872968, 187-2968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,717*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.