Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3310C-001-102L. ROTARY POTENTIOMETER, 1KOHM, 20%, 250MW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1872355
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310C-001-102L.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Produktbreite: 9.53 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produkthöhe: 9.53 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Produktpalette: 3310C Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: 17.88 mm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometer: -
  • Nennleistung: 250 mW
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3310C-001-102L., 1872355, 187-2355
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    250
    € 25,00*
    ab € 1,57*
    € 2,75*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,73*
    € 3,67*
    50
    Frei Haus
    ab € 3,12*
    € 3,87*
    2 Tage
    256
    1
    € 5,95*
    ab € 2,29*
    € 4,74*
    2 Tage
    229
    1
    € 14,99*
    ab € 1,63*
    € 5,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 687,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.