Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER E5-648-C2421 PRESET COUNTER, 6-DIGIT, 90VAC TO 260VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1867190
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E5-648-C2421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Zählmodul
HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, min.: 90 VAC
  • Versorgungsspannung, max.: 260 VAC
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • ZiffernhĂśhe: 9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, EATON CUTLER HAMMER, E5-648-C2421, 1867190, 186-7190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 313,68*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 344,52*
    € 409,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 313,68*
    € 373,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.