Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EATON CUTLER HAMMER 7-T-65-4848PM-406 HOUR METER, 7-DIGIT, 100VAC TO 130VAC, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1867044
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     7-T-65-4848PM-406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • Zeit, max.: 99999.99 h
  • Zeit, min.: 0 s
  • HĂśhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 130 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, eaton zeitrelais, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, EATON CUTLER HAMMER, 7-T-65-4848PM-406, 1867044, 186-7044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,96*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,72*
    € 37,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,60*
    € 32,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,96*
    € 28,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.