Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MUR1540. FAST RECOVERY DIODE, 15A, 400V, TO-220A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1857532
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MUR1540.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
diode
Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin
  • Qualifikation: -
  • Durchlassstoßstrom: 225 A
  • Diodenkonfiguration: Single
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Diode: TO-220AC
  • Durchlassspannung, max.: 1.3 V
  • Produktpalette: MURx Series
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 15 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, MULTICOMP PRO, MUR1540., 1857532, 185-7532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,556*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,794*
    € 0,94486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    290-1AB
    ab € 0,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.