Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABS2 BRIDGE RECTIFIER, SINGLE PHASE, 1A, 200,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1857466
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • SVHC: Lead
  • Bauform - Brückengleichrichter: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktpalette: -
  • Montage des Brückengleichrichters: Surface Mount
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, ABS2, 1857466, 185-7466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,117*
      
    Preis gilt ab 200.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,119*
    € 0,14161
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ABS4
    ab € 0,0615*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS6
    ab € 0,0611*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS8
    ab € 0,119*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.