Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ABS05 BRIDGE RECTIFIER, SINGLE PHASE, 1A, 50,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1857461
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ABS05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SMD
  • Durchlassstoßstrom: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Anzahl der Phasen: Single Phase
  • Produktpalette: -
  • Montage des Brückengleichrichters: Surface Mount
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, ABS05, 1857461, 185-7461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0635*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0968*
    € 0,11519
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    DF005S-E3/45
    ab € 0,253*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.