Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3006P-1-502ZLF TRIMMER POTENTIOMETER 5KOHM 15TURN Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1854299
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-1-502ZLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstandstoleranz: ± 10%
  • SVHC: Lead
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • MSL: -
  • Produkthöhe: 6.35 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular
  • Nennleistung: 750 mW
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Anzahl der Umdrehungen: 15 Umdrehung(en)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktpalette: 3006 Series
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3006P-1-502ZLF, 1854299, 185-4299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,89*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.