Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS MSP430F413IPMR MCU, 16BIT, MSP430, 8MHZ, LQFP-64, Contr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1848737
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430F413IPMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
MCU-Familie: MSP430
  • Embedded-Schnittstelle: -
  • Bauform - MCU: LQFP
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Produktpalette: MSP430 Family MSP430F4x Series Microcontrollers
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 48 I/O(s)
  • Anzahl der Bits: 16bit
  • MSL: MSL 3 - 168 hours
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • MCU-Baureihe: MSP430F4x
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Architektur: MSP430
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Yes
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • CPU-Geschwindigkeit: 8 MHz
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16, 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MSP430, TEXAS INSTRUMENTS, MSP430F413IPMR, 1848737, 184-8737
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    1000
    € 25,00*
    ab € 1,88*
    € 1,88*
    1
    Frei Haus
    ab € 2,76*
    € 3,96*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,22*
    € 4,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.880,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    490157
    ab € 0,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.